SIMON LIGHTING - Fuente de tensión 150W/24V

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Fuente de tensión 150W/24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81090150-139

Ref.Sonepar

286267

EAN

8421053203415

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Armazón:

Receptáculo metálico

Adecuado para corriente constante:

Adecuado para tensión constante:

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Potencia de salida desde/hasta:

150...150 W

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

210 mm

Anchura:

67 mm

Altura:

34 mm

Fuente de tensión 150W / 24V. Este producto está disponible en nuestro catálogo bajo la referencia 81090150-139.De categoría A que garantiza el mínimo daño hacia el medio ambiente. Esta pieza cuenta con un mecanismo para colocar en superficie, siendo su instalación rápida y muy fácil. Aquí puedes consultar la información técnica de esta fuente de tensión150W / 24V y los accesorios que son compatibles. Además, te informamos de que el servicio de atención al cliente de Simon está siempre abierto y disponible para responder todas tus dudas y preguntas.LedFlex 810 te presenta esta fuente de tensión y muchos más productos a tu alcance en nuestra página web. Tecnología LED de última generación que permite crear ambientes únicos y cálidos en ambientes domésticos y profesionales, sobre todo en lugares como pasillos, estanterías, zonas oscuras que necesiten más iluminación, zonas de paso y lugares en los que quieras complementar tu iluminación general.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING