SIMON LIGHTING - Fuente de tensión 18W/24V

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Fuente de tensión 18W/24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81090024-139

Ref.Sonepar

548572

EAN

8421053203378

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Armazón:

Receptáculo metálico

Adecuado para corriente constante:

Adecuado para tensión constante:

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Potencia de salida desde/hasta:

18...18 W

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

115 mm

Anchura:

45 mm

Altura:

21 mm

Producto con referencia en nuestro catálogo: 81090024-139. Te presentamos esta fuente de tensión 18W/24V, de categoría A en el índice de Ecorae. Esta fuente de tensión pertenece a la gama de productos LedFlex 810. La instalación es en superficie. Si necesitas más información sobre este artículo, puedes consultar las distintas pestañas con información técnica correspondientes, datos logísticos y más información importante para saber si es el producto que necesitas. Consulta todo con calma para cerciorarte que éste es el producto que te hace falta. Asimismo, te invitamos a ver otros productos de la gama LedFlex 810 para complementar tu instalación con las máximas funcionalidades. Al lado de la imagen de esta fuente de tensión podrás ver productos y accesorios relacionados y que seguramente sean compatibles con esta fuente de tensión y demás accesorios LedFlex 810. Simon pone a tu disposición la mejor tecnología LED para iluminación en interiores y exteriores de viviendas, centros laborales y espacios públicos.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING