SIMON LIGHTING - Fuente de tensión 25W/24V 1-10V HE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estático
Apto para uso en exteriores - no
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81091025-039
Ref.Sonepar
293378
EAN
8421053203767
Modelo:
Estático
Apto para uso en exteriores:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
sí
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Armazón:
Receptáculo metálico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
sí
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Potencia de salida desde/hasta:
25...25 W
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud:
110 mm
Anchura:
75 mm
Altura:
22 mm
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


