SIMON LIGHTING - Fuente de tensión 40W/24V

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Fuente de tensión 40W/24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81090035-139

Ref.Sonepar

548573

EAN

8421053203361

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Armazón:

Receptáculo metálico

Adecuado para corriente constante:

Adecuado para tensión constante:

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Potencia de salida desde/hasta:

40...40 W

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

166 mm

Anchura:

52 mm

Altura:

24 mm

Fuente de tensión 40W/24V (100 – 240 V) cuya referencia en nuestro catálogo es el código: 81090035-139. En el índice Ecorae que mide los residuos provocados por componentes eléctricos y electrónicos, cuenta con la máxima etiqueta: categoría A, lo que garantiza el mínimo daño al medio ambiente. ¿Quieres consultar más información sobre este producto? ¿Necesitas contactar con nuestro servicio de atención al cliente? En las pestañas cercanas a la imagen del producto podrás comprobar toda la información básica e información técnica, datos logísticos, compatibilidades y otra información. Y si hay algo que no te queda claro, consúltalo con nuestros especialistas. La gama de productos LedFlex 810 cuenta con tecnología LED de última generación para dotar de iluminación extra a zonas diáfanas, pasillos, estanterías, escaleras, zonas de acceso y cualquier lugar que requiera una iluminación específica como ésta. ¡Disfruta de esta increíble colección de productos!

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING