SIMON LIGHTING - Fuente de tensión 75W/24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estático
Apto para uso en exteriores - no
Dimable - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81090070-139
Ref.Sonepar
286269
EAN
8421053203392
Modelo:
Estático
Apto para uso en exteriores:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Armazón:
Receptáculo metálico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
sí
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Potencia de salida desde/hasta:
75...75 W
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud:
184 mm
Anchura:
62 mm
Altura:
32 mm
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


