SIMON LIGHTING - Fuente de tensión LedStrip/Flex 75W/24V - 81095300-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Fuente de tensión LedStrip/Flex 75W/24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - sí

  • Dimable - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81095300-039

Ref.Sonepar

548577

EAN

8421053186114

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

sí

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Armazón:

Receptáculo metálico

Adecuado para corriente constante:

sí

Adecuado para tensión constante:

sí

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Potencia de salida desde/hasta:

75...75 W

Grado de protección (IP):

IP67

Si queremos que todo funcione correctamente y evitar cualquier problema en las instalaciones eléctricas debemos llevar a cabo una correcta equipación de los sistemas de iluminación interior. Con estos accesorios de calidad podemos aumentar la funcionalidad y posibilidades de los mismos en locales comerciales, sedes de empresas o viviendas personales, además de logar un control más efectivo sobre ellos en todo tipo de situaciones y espacios independientemente de sus dimensiones y características arquitectónicas. Para lograr este fin de manera rápida, sencilla y económica podemos confiar en la serie Simon Ledflex 810. En esta gama, tanto particulares como profesionales del sector pueden adquirir la Fuente de tensión LedStrip/Flex 75W/24V. Este artículo destaca por su competitivo precio, el mejor del mercado en la actualidad, no teniendo rival entre otros productos similares elaborados por otras empresas de la competencia.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING