SIMON LIGHTING - Kit de suspensión - 89911330-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89911330-039

Ref.Sonepar

184986

EAN

8421053099964

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Dentro de la gran variedad de accesorios que posee Simon para la instalación de carriles trifásicos encontramos este Kit de suspensión acabado en blanco para su instalación en interiores. Esta pieza también está disponible en color grafito. El sistema de carriles trifásicos nos permite desplazar, incrementar o reducir los puntos de luz de una manera muy cómoda y funcional. Podremos encontrar los carriles en tres acabados: blanco, aluminio y grafito. Al instalar estos sistemas de iluminación Led tendremos una gran cantidad de ventajas con respecto a la iluminación tradicional. Algunas características de esta iluminación son: una gran autonomía sin necesidad de mantenimiento, las luminarias pueden alcanzar las 50.000 horas de funcionamiento sin perder su calidad, un gran ahorro en el consumo lo que implica que recuperaremos la inversión inicial rápidamente, los leds ofrecen protección para el medio ambiente y la salud ya que no generan luz ultravioleta ni infrarroja.