SIMON LIGHTING - Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 NW 1-10V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
625 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
72061140-884
Ref.Sonepar
1212438
EAN
8421053124857
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico mate/satinado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
sí
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Salida de luz:
Directo
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP44
Clase de protección:
II
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Con ranuras de aire:
no
Eficacia luminosa:
146...146 lm/W
Potencia máxima del sistema:
28 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4088...4088 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
sí
Anchura:
295 mm
Altura/profundidad:
60 mm
Longitud:
1195 mm
Longitud de integración:
1190 mm
Anchura integrada:
290 mm
Tipo de conexión:
Conector enchufable para instalación en edificio
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


