SIMON LIGHTING - Luminaria estanca 789 18W 5500K 600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
78936033-885
Ref.Sonepar
1303779
EAN
8421053440261
Luminaria estanca para aplicaciones tipo parkings, garajes y zonas técnicas, diseñada para proporcionar una iluminación uniforme y confortable en áreas de circulación. Diseño lineal con difusor opal de elevada uniformidad para una distribución homogénea de la luz, minimizando sombras y deslumbramientos. Cableado pasante y doble conector incluido, lo que permite una tirada continua de hasta 10 luminarias por linea. Tipo de instalacion: Superficie. Óptica: 120. Temperatura de color: 5500K. Potencia: 18W. Lumens: 1800lm. Eficiencia: 100lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 655 mm x 65 mm x 65 mm.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


