SIMON LIGHTING - Luminaria industrial 816.41 NW Intensive
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo - no
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4554 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
81641038-384
Ref.Sonepar
990561
EAN
8421053194607
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Apropiado para lamparas auxiliares:
no
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Engranaje de contro intercambiable:
no
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector:
Ninguno
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
128000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-15...35 °C
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Apto para iluminación de emergencia:
no
Potencia máxima del sistema:
160 W
Eficacia luminosa:
122...122 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
19520...19520 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
sí
Temperatura de color ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Altura/profundidad:
490 mm
Diámetro exterior:
360 mm
Número de polos:
3
Con cubierta protectora:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


