SIMON LIGHTING - Luminaria Lineal 860.21 1200 Blanco Perfil empotrado - 86021030-109
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
86021030-109
Ref.Sonepar
1052241
EAN
8421053298886
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1195 mm
Anchura:
65 mm
Altura:
53.4 mm
Simon 860 adapta la iluminación a la función del espacio, cuidando el bienestar y la productividad de las personas. Luz confortable Flicker Free con un UGR <16 disminuyendo así el deslumbramiento y reduciendo la fatiga visual, factores determinantes en certificaciones para edificios saludables y sostenibles.


