SIMON LIGHTING - Luminaria Lineal 860.22 1600 Negro Perfil empotrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
86022038-109
Ref.Sonepar
1144340
EAN
8421053299074
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
1595 mm
Anchura:
65 mm
Altura:
53.4 mm
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


