SIMON LIGHTING - Luminaria Lineal 860.42 1600 Negro Perfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
86042038-109
Ref.Sonepar
1048655
EAN
8421053299197
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
1595 mm
Anchura:
65 mm
Altura:
45 mm
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


