SIMON LIGHTING - Luminaria Lineal modulo 860 1200 3000K CRI90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 18...18 W
Tipo de tensión - CA
Adecuado para corriente constante - sí
Adecuado para tensión constante - no
Se requiere controlador externo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
86001300-393
Ref.Sonepar
1144342
EAN
8421053337127
Potencia lámpara:
18...18 W
Tipo de tensión:
CA
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Se requiere controlador externo:
no
Tensión de funcionamiento (intervalo):
220...240 V
Forma:
Rectangular
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Flexible:
no
Temperatura de color:
3000...3000 K
Flujo luminoso:
2140...2140 lm
Eficacia específica luminosa:
118...118 lm/W
Angulo de emisión:
90...100 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Apto para iluminación general:
sí
Apto para semáforos:
no
Apto para diferentes señales de tráfico:
no
Apto para tráfico ferroviario:
no
Apto para placas de información de matriz:
no
Longitud:
1200 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
22 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
50000 h
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


