SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM 4000K Simétrica op 1,5m DALI Blanco - 91772305-400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para configuración de línea de iluminación - sí
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2389 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
91772305-400
Ref.Sonepar
738501
EAN
8436547077663
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para configuración de línea de iluminación:
sí
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Sin cubierta
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
48...48 V
Corriente nominal:
1188...1188 mA
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Reflector:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Salida de luz:
Directo
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
150000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
90 %
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Apto para iluminación de emergencia:
no
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Eficacia luminosa:
81.05...81.05 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4620...4620 lm
Potencia máxima del sistema:
57 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
sí
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Ángulo haz ajustable:
No
Longitud:
1500 mm
Diámetro:
20 mm
Suspensión suministrada con el producto:
sí
Longitud de colgado desde/hasta:
10...3000 mm
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


