SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Accesirio L Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91893012-088

Ref.Sonepar

1230438

EAN

8421053229125

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Material:

Aluminio

Conector L de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en negro RAL 9005. Instalación en pared.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING