SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Accesorio L Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91893012-000

Ref.Sonepar

983965

EAN

8421053229118

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Material:

Aluminio

Conector L de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Instalación en pared.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING