SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Accesorio L On board dimmer con entrada alimentación Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91893112-000

Ref.Sonepar

574302

EAN

8436547079551

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Conector L con entrada de alimentación para sistemas con control On board dimmer de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Instalación en pared.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING