SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Accesorio L On board dimmer con entrada alimentación Negro - 91893112-088

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91893112-088

Ref.Sonepar

1230439

EAN

8436547079568

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Conector L con entrada de alimentación para sistemas con control On board dimmer de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en negro RAL 9005. Instalación en pared.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING