SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Codo 90º Horizontal DALI/0-10V Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899202-000

Ref.Sonepar

1216598

EAN

8436547079728

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Conector angular 90º horizontal con tensor para sistemas con control 0-10V/DALI de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Instalación suspendida.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING