SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Codo 90º Horizontal DALI/0-10V con entrada alimentación Negro - 91899402-088

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899402-088

Ref.Sonepar

1014958

EAN

8436547079858

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Conector angular 90º horizontal con tensor y entrada de alimentación para sistemas con control 0-10V/DALI de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en negro RAL 9005. Instalación suspendida.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING