SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Codo 90º Horizontal On board dimmer Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899102-088

Ref.Sonepar

1243940

EAN

8436547076796

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Conector angular 90º horizontal con tensor para sistemas con control On board dimmer de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en negro RAL 9005. Instalación suspendida.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING