SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Codo 90º Vertical On board dimmer Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899103-000

Ref.Sonepar

304914

EAN

8436547076802

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Conector angular 90º vertical con tensor para sistemas con control On board dimmer de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Instalación suspendida.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING