SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Equipo 240W

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable - sí

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91793903-999

Ref.Sonepar

304918

EAN

8436547081721

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Armazón:

Encapsulado

Adecuado para corriente constante:

sí

Adecuado para tensión constante:

sí

Intervalo de tensión secundario:

48...48 V

Grado de protección (IP):

IP20

Fuente de alimentación de 240W de tensión constante para sistemas LED controlados a 48Vdc constantes. No se incluye florón ni ningún tipo de embellecedor.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING