SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Equipo 240W Superficie Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable -

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91791903-988

Ref.Sonepar

765839

EAN

8436547078943

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Armazón:

Encapsulado

Adecuado para corriente constante:

Adecuado para tensión constante:

Intervalo de tensión secundario:

48...48 V

Grado de protección (IP):

IP20

Florón de superficie con fuente de alimentación de 240W a tensión constante de 48Vdc en color negro RAL 9005.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING