SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Florón Techo X-less Blanco - 91899018-000

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de X

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899018-000

Ref.Sonepar

907169

EAN

8436547079681

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de X

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Florón con sistema de instalación trimless a techo en color blanco RAL 9016 para sistemas con instalación suspendida. Necesario accesorio X-less para su instalación. Accesorio X-less no incluido. Fuente de alimentación no incluida.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING