SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Florón X-less con rótula DALI/0-10V Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de X

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91894215-088

Ref.Sonepar

993529

EAN

8436547079667

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de X

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Florón con sistema de instalación trimless a techo con rótula para sistemas con control 0-10V/DALI en color negro RAL 9005. Necesario accesorio X-less para su instalación. Accesorio X-less no incluido.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING