SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tapa final Negro - 91892007-088

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91892007-088

Ref.Sonepar

591709

EAN

8436547084333

Tipo de accesorio:

Tapa final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Material:

Aluminio

Tapa final para sistema Drop a techo de SIMON en color negro RAL 9005.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING