SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo ciego 0,5m Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899004-000

Ref.Sonepar

348534

EAN

8436547053445

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector recto

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Material:

Aluminio

Tramo ciego de la familia Slim System de SIMON. Modelo de 0,5 metros. Fabricado en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Sistema modular.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING