SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo ciego 1,5m Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899006-088

Ref.Sonepar

1014952

EAN

8436547053490

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector recto

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Material:

Aluminio

Tramo ciego de la familia Slim System de SIMON. Modelo de 2 metros. Fabricado en aluminio con acabados en negro RAL 9005. Sistema modular.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING