SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo final Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899007-000

Ref.Sonepar

304908

EAN

8436547076741

Tipo de accesorio:

Tapa final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Material:

Aluminio

Tapa final con tensor de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricada en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Instalación suspendida.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING