SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo final con varilla Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91899091-000
Ref.Sonepar
992625
EAN
8436547083725
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Tapa final con varilla de 1m de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricada en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Instalación suspendida.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


