SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo final Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899007-088

Ref.Sonepar

765681

EAN

8436547076758

Tipo de accesorio:

Tapa final

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Material:

Aluminio

Tapa final con tensor de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricada en aluminio con acabados en negro RAL 9005. Instalación suspendida.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING