SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo inicio DALI/0-10V con entrada alimentación Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899407-088

Ref.Sonepar

765837

EAN

8436547079872

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Tapa de inicio con tensor y entrada de alimentación para sistemas con control 0-10V/DALI de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricada en aluminio con acabados en negro RAL 9005. Instalación suspendida.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING