SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo inicio DALI/0-10V con entrada alimentación y varilla Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899491-000

Ref.Sonepar

983967

EAN

8436547084401

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Tapa final con entrada de alimentación para sistemas con control 0-10V/DALI y con varilla de 1m de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricada en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Instalación suspendida.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING