SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo inicio DALI/0-10V con entrada alimentación y varilla Negro - 91899491-088

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899491-088

Ref.Sonepar

1014954

EAN

8436547084418

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Tapa final con entrada de alimentación para sistemas con control 0-10V/DALI y con varilla de 1m de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricada en aluminio con acabados en negro RAL 9005. Instalación suspendida.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING