SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo inicio On board dimmer con entrada alimentación Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899307-000

Ref.Sonepar

304907

EAN

8436547076925

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Tapa de inicio con tensor y entrada de alimentación para sistemas con control On board dimmer de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricada en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Instalación suspendida.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING