SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo unión Blanco - 91899001-000

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899001-000

Ref.Sonepar

1098510

EAN

8436547053384

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector recto

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Material:

Aluminio

Tramo de unión de la familia Slim System de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Sistema modular.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING