SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo unión con varilla Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899092-088

Ref.Sonepar

1014956

EAN

8436547083756

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector recto

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Material:

Aluminio

Tramo de unión con varilla de 1m de la familia Slim System de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en negro RAL 9005. Sistema modular.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING