SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo unión DALI/0-10V con varilla Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899292-000

Ref.Sonepar

983966

EAN

8436547084364

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector recto

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Tramo de unión con varilla de 1m para sistemas con control 0-10V/DALI de la familia Slim System de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Sistema modular.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING