SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo unión DALI/0-10V con varilla Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899292-088

Ref.Sonepar

1232959

EAN

8436547084371

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector recto

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Tramo de unión con varilla de 1m para sistemas con control 0-10V/DALI de la familia Slim System de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en negro RAL 9005. Sistema modular.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING