SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo unión Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899001-088

Ref.Sonepar

894386

EAN

8436547053391

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector recto

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Material:

Aluminio

Tramo de unión de la familia Slim System de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en negro RAL 9005. Sistema modular.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING