SIMON LIGHTING - Luminaria modular SLIM SYSTEM Tramo unión On board dimmer con entrada alimentación Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91899301-000

Ref.Sonepar

304912

EAN

8436547076888

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector recto

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Tramo de unión con entrada de alimentación para sistemas con control On board dimmer de la familia Slim System de SIMON. Fabricado en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. Sistema modular.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING