SIMON LIGHTING - LUMINARIA VIAL 851 54W ISTANIUM RJ 4000 K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Grado de protección (IP) - IP66
Fuerza del impacto - IK08
Índice de reproducción cromática – IRC - 70-79 (clase 2A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
851002687016
Ref.Sonepar
314804
EAN
8499218553347
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


