SIMON LIGHTING - Modulo Downlight LED 704 4000K Spot Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 12...12 W
Tipo de tensión - CA
Adecuado para corriente constante - sí
Adecuado para tensión constante - no
Se requiere controlador externo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70400030-284
Ref.Sonepar
548473
EAN
8421053225431
Potencia lámpara:
12...12 W
Tipo de tensión:
CA
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Se requiere controlador externo:
no
Tensión de funcionamiento (intervalo):
220...240 V
Número de LEDs:
1
Forma:
Redondo
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Flexible:
no
Temperatura de color:
4000...4000 K
Flujo luminoso:
1101...1101 lm
Eficacia específica luminosa:
91...91 lm/W
Angulo de emisión:
15...15 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Apto para iluminación general:
sí
Apto para semáforos:
no
Apto para diferentes señales de tráfico:
no
Apto para tráfico ferroviario:
no
Apto para placas de información de matriz:
no
Altura:
79.5 mm
Diámetro:
55.8 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
50000 h
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


