SIMON LIGHTING - MOOD 110 Pro Equipo DALI (1 a 2 unidades)

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - MOOD 110 Pro Equipo DALI (1 a 2 unidades)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable -

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98831319-999

Ref.Sonepar

718134

EAN

8436547080915

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Adecuado para corriente constante:

Adecuado para tensión constante:

Intensidad de salida desde/hasta:

260...260 mA

Grado de protección (IP):

IP20

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING