SIMON LIGHTING - MOOD 110 Pro Equipo On/Off (1 a 2 unidades) - 98820119-999

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - MOOD 110 Pro Equipo On/Off (1 a 2 unidades)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98820119-999

Ref.Sonepar

587119

EAN

8436547080892

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Adecuado para corriente constante:

sí

Adecuado para tensión constante:

sí

Intensidad de salida desde/hasta:

260...260 mA

Grado de protección (IP):

IP20

Equipo On/Off Simon Mood 110 Pro. Mood convierte los planos vertical y horizontal en elementos que adquieren una nueva dimensión arquitectónica, integrando la fuente de luz en la pared como si formase parte de ella. La amplia gama de formatos y elementos decorativos permiten personalizar la escena. Las versiones sin accesorio ofrecen luz pura que sale de la pared. Mood se puede combinar y agrupar para crear composiciones decorativas, distintos efectos de luz sobre la superficie e incluso creaciones libres. El sistema de instalación patentado X-Less permite la integración perfecta de la luminaria en la pared, asegurando una excelente calidad de iluminación y evitando imperfecciones sobre la superficie.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING