SIMON LIGHTING - Perfil 860 1600 4000K Negro indirecta - 86052338-794
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
86052338-794
Ref.Sonepar
1139086
EAN
8421053339206
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Perfil suspendido del sistema lineal 860 de longitud 1600. Perfil de aluminio de color negro con luz indirecta de 4000K. Gracias al driver integrado, la luz indirecta se puede controlar de forma independiente respecto a la del módulo lumínico. Este perfil ofrece una luz indirecta con un total de 2060lm, con una potencia de 19W. Además de ofrecer un fácil montaje y conexión, gracias a los conectores sin tornillo, el perfil incluye tensores en la parte interior para colgar el módulo lumínico, con el fin de facilitar el montaje al máximo posible y mejorar la seguiridad a la hora de realizar la instalación. También dispone de un carril en la parte superior para instalar los tensores de suspensión en la posición deseada por el usuario según la necesidad de instalación.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


