SIMON LIGHTING - Perfilería angular para LedFlex - 81200233-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Perfilería angular para LedFlex

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81200233-039

Ref.Sonepar

1202505

EAN

8421053309469

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Perfilería angular para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilería idónea para montar en esquinas y superficies, con posibilidad de incorporar difusores opales o de lente para conseguir el resultado estético deseado. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 23W/m. Peso: 0,337kg/m.