SIMON LIGHTING - Perfilería angular redonda para LedFlex
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81200633-039
Ref.Sonepar
1210321
EAN
8421053309490
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Perfilería angular redonda para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilería idónea para montar en esquinas y superficies, con posibilidad de incorporar difusor opal para conseguir el resultado estético deseado. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 23W/m. Peso: 0,337kg/m.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


